Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la cajaF842
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF842BF
- RPM máximas de salida38 rpm
- Par de salida máximo1410
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal45:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación45:1
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real45.591:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF842BF-45K-B5-M8
- Número de Upc del fabricante884107027999
- Potencia de entrada máxima0.90 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de orificio de salidaProyección sólida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)1410 pulg-lb
- UPC_NO884107027999