Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la cajaF843
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF843BF
- RPM máximas de salida10 rpm
- Par de salida máximo1410
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal160:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación160:1
- Factor de servicio1.0
- Peso37 lb
Detalles
- Relación real156.574:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF843BF-160K-B5-M8
- Número de Upc del fabricante884107028378
- Potencia de entrada máxima0.27 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)1410 pulg-lb
- UPC_NO884107028378