Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF862B
- RPM máximas de salida922 rpm
- Par de salida máximo124.28 N-m;1100
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC/250UC
- Relación nominal1.9:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación1.9:1
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real2.074:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF862B-1.9K-B11-M1
- Número de Upc del fabricante884107028521
- Potencia de entrada máxima15.4 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)1100 pulg-lb
- UPC_NO884107028521