Motion
F862B-22K-B7-M1

BOSTON GEAR
F862B-22K-B7-M1

F862 D/R ROJO, relación 22 , entrada de caña, montaje en base
Artículo MI #02378346
No. Fabricante F862B-22K-B7-M1
Precio2,720.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F862B-22K-B7-M1

F862 D/R ROJO, relación 22 , entrada de caña, montaje en base
Artículo MI #02378346
No. Fabricante F862B-22K-B7-M1
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
Su precio$2,720.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F862B
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    22:1
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • UPC_NO
    884107028699

Descripción general

Descripción del fabricante
F862B-22K-B7 REDUCTOR