Motion
F862B-22K-B9-M1

BOSTON GEAR
F862B-22K-B9-M1

F862 D/R ROJO, relación 22 , entrada de caña, montaje en base
Artículo MI #02378347
No. Fabricante F862B-22K-B9-M1
Precio3,264.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F862B-22K-B9-M1

F862 D/R ROJO, relación 22 , entrada de caña, montaje en base
Artículo MI #02378347
No. Fabricante F862B-22K-B9-M1
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
Precio3,264.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.53 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    7.87 x 7.48 x 9.06 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.06 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.87 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.48 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    862
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 79.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    3120 pulg-lbs a 690 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC, 210C
  • Tamaño de salida
    1-1/4 pulg.
  • Relación
    22:1
  • Peso
    2.80 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    3.950 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1600 lb
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107028712

Descripción general

Descripción del fabricante
F862B-22K-B9 REDUCTOR