Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la cajaF862
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF862B
- RPM máximas de salida62 rpm
- Par de salida máximo3070
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación28:1
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real27.643:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107028767
- Potencia de entrada máxima3.19 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)3070 pulg-lb
- UPC_NO884107028767
Descripción general
Descripción del fabricante
F862B-28K-B9 REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad