Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF862B
- RPM máximas de salida400 rpm
- Par de salida máximo1933
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Relación nominal4.4:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación4.4:1
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real4.429:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF862B-4.4K-B9-M1
- Número de Upc del fabricante884107028903
- Potencia de entrada máxima12.5 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosAGMA Clase de servicio I
- Clasificación de par (pulg.-lb)1933 pulg-lb
- UPC_NO884107028903