Motion
F862B-6.4K-B11-M1

BOSTON GEAR
F862B-6.4K-B11-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 6.4:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378375
No. Fabricante F862B-6.4K-B11-M1
Precio3,264.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F862B-6.4K-B11-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 6.4:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378375
No. Fabricante F862B-6.4K-B11-M1
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
Precio3,264.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F862B
  • RPM máximas de salida
    273 rpm
  • Par de salida máximo
    2248
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC/250UC
  • Relación nominal
    6.4:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    6.4:1
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Relación real
    6.313:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107029047
  • Potencia de entrada máxima
    10.2 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2248 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107029047

Descripción general

Descripción del fabricante
F862B-6.4K-B11 REDUCTOR