Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.53 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.87 x 7.48 x 9.06 pulg.
- Altura de la carcasa9.06 pulg.
- Longitud de la carcasa7.87 pulg.
- Ancho de la carcasa7.48 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante862
- RPM máximas de salidaEntrada de 27.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo2973 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC, 180C
- Tamaño de salida1-1/4 pulg.
- Relación63:1
- Peso2.80 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima1.410 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de salidaEje sólido
- Capacidad de carga suspendida1600 lb
- ReducciónDoble
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107029078