Motion
F862B-8K-B11

BOSTON GEAR
F862B-8K-B11

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 8:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378382
No. Fabricante F862B-8K-B11
Precio2,720.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F862B-8K-B11

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 8:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378382
No. Fabricante F862B-8K-B11
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
Su precio$2,720.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    862
  • Altura de la carcasa
    9.0300 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.2600 pulg., 311.40 mm
  • Ancho de la carcasa
    190 mm;7.4800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F862B
  • RPM máximas de salida
    218 rpm
  • Par de salida máximo
    328.78 N-m;2910
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    8:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    8:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    59.94 mm;2.3600 pulg.
  • Peso
    2.81 lb

Detalles

  • Relación real
    8.23:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107029115
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Llave única
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    715 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2910 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107029115

Descripción general

Descripción del fabricante
F862B-8K-B11 REDUCTOR