Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF862BF
- RPM máximas de salida97 rpm
- Par de salida máximo332.17 N-m;2940
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Relación nominal18:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación18:1
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real17.253:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107029252
- Potencia de entrada máxima4.88 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)2940 pulg-lb
- UPC_NO884107029252