Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja863
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF863BF
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo343.47 N-m;3040
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal50:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Peso59 lb
Detalles
- Relación real50.789:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF863BF-50K-B7-M8
- Número de Upc del fabricante884107030111
- Potencia de entrada máxima1.77 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de par (pulg.-lb)3040 pulg-lb
- UPC_NO884107030111