Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la cajaF872
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF872B
- RPM máximas de salida145 rpm
- Par de salida máximo5439
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC/250UC
- Relación nominal12:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación12:1
- Factor de servicio1.0
- Peso99 lb
Detalles
- Relación real12.087:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF872B-12K-B11-M1
- Número de Upc del fabricante884107030289
- Potencia de entrada máxima12.5 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)5439 pulg-lb
- UPC_NO884107030289