Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF872B
- RPM máximas de salida97 rpm
- Par de salida máximo601.1 N-m;5320
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC/250UC
- Relación nominal18:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación18:1
- Peso99 lb
Detalles
- Relación real17.92:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima8.5 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)5320 pulg-lb
- UPC_NO884107030333