Motion
F872B-3.5K-B11-M1

BOSTON GEAR
F872B-3.5K-B11-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 3.5:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378511
No. Fabricante F872B-3.5K-B11-M1
Precio5,371.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F872B-3.5K-B11-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 3.5:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378511
No. Fabricante F872B-3.5K-B11-M1
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
Precio5,371.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F872B
  • RPM máximas de salida
    500 rpm
  • Par de salida máximo
    2704
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC/250UC
  • Relación nominal
    3.5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    3.5:1
  • Peso
    99 lb

Detalles

  • Relación real
    3.687:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107030456
  • Potencia de entrada máxima
    21 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    AGMA Clase de servicio III
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2704 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107030456

Descripción general

Descripción del fabricante
F872B-3.5K-B11 REDUCTOR