Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.51 pulg.
- Dimensiones de la carcasa9.65 x 9.06 x 10.83 pulg.
- Altura de la carcasa10.83 pulg.
- Longitud de la carcasa9.65 pulg.
- Ancho de la carcasa9.06 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante872
- RPM máximas de salidaEntrada de 38.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo5254 pulg-lbs a 690 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC, 210C
- Tamaño de salida1-5/8 pulg.
- Relación45:1
- Peso3.17 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima3.540 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de salidaEje sólido
- Capacidad de carga suspendida2090 lb
- ReducciónDoble
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107030555