Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la cajaF872
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF872B
- RPM máximas de salida307 rpm
- Par de salida máximo469.99 N-m;4160
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC/250UC
- Relación nominal5.7:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación5.7:1
- Peso99 lb
Detalles
- Relación real5.62:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF872B-5.7K-B11-M1
- Número de Upc del fabricante884107030579
- Potencia de entrada máxima21.2 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)4160 pulg-lb
- UPC_NO884107030579