Motion
F872BF-6.4K-B11-M8

BOSTON GEAR
F872BF-6.4K-B11-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 6.4:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378573
No. Fabricante F872BF-6.4K-B11-M8
Price $6,309.47 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F872BF-6.4K-B11-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 6.4:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378573
No. Fabricante F872BF-6.4K-B11-M8

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 6,309.47 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F872BF
  • RPM máximas de salida
    273 rpm
  • Par de salida máximo
    4623
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC/250UC
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    6.4:1
  • Peso
    99 lb

Details

  • Relación real
    6.335:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107031088
  • Potencia de entrada máxima
    20.9 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4623 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107031088

Descripción general

Descripción del fabricante
F872BF-6.4K-B11 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron