Motion
F873B-100K-B7-M1

BOSTON GEAR
F873B-100K-B7-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 100:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378582
No. Fabricante F873B-100K-B7-M1
Precio5,800.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F873B-100K-B7-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 100:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378582
No. Fabricante F873B-100K-B7-M1
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
Precio5,800.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    F873
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F873B
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    593.4 N-m;5252
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    100:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    114 lb

Detalles

  • Relación real
    98.233:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    1.58 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Proyección sólida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    AGMA Service Class I, certificación ISO
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5252 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107031170

Descripción general

Descripción del fabricante
F873B-100K-B7 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"