Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja873
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF873B
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo5315
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal80:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación80:1
- Factor de servicio1.0
- Peso114 lb
Detalles
- Relación real78.141:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF873B-80K-B7-M1
- Número de Upc del fabricante884107031422
- Potencia de entrada máxima2.01 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)5315 pulg-lb
- UPC_NO884107031422