Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la cajaF873
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF873BF
- RPM máximas de salida8.8 rpm
- Par de salida máximo613.7 N-m;5432
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal200:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación200:1
- Factor de servicio1.0
- Peso114 lb
Detalles
- Relación real195.757:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF873BF-200K-B5-M8
- Número de Upc del fabricante884107362885
- Potencia de entrada máxima0.61 kW;0.82 hp
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de orificio de salidaProyección sólida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de par (pulg.-lb)5432 pulg-lb
- UPC_NO884107362885