Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteS833BR
- Par de salida máximo1270
- Tamaño de estructura NEMA / IEC3
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación132:1
- Peso32 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada0.42 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107032023
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida13 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónTriple
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107032023