Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteS852BR
- Par de salida máximo2162
- Tamaño de estructura NEMA / IEC5
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación18:1
- Peso39 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada4.21 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107032726
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida97 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107032726
Descripción general
Descripción del fabricante
S852-BR-18K REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad