Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteS862BR
- Par de salida máximo6574
- Tamaño de estructura NEMA / IEC6
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación112:1
- Peso70 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada1.97 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107033105
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida15 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107033105