Motion
S863BR-150K-M1

BOSTON GEAR
S863BR-150K-M1

150:1 Relación ROJA S863BR-T/R, sin base, CONJUNTO "H"
Artículo MI #02378802
No. Fabricante S863BR-150K-M1
Precio4,130.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
S863BR-150K-M1

150:1 Relación ROJA S863BR-T/R, sin base, CONJUNTO "H"
Artículo MI #02378802
No. Fabricante S863BR-150K-M1
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
Su precio$4,130.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    S863BR
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    83 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800BR
  • UPC_NO
    884107033396

Descripción general

Descripción del fabricante
S863BR-150K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"