Motion
S863BR-400K-M1

BOSTON GEAR
S863BR-400K-M1

Reductor de velocidad - Reducción triple, 400:1 relación, entrada de eje sólido, salida hueca
Artículo MI #02378811
No. Fabricante S863BR-400K-M1
Precio4,956.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
S863BR-400K-M1

Reductor de velocidad - Reducción triple, 400:1 relación, entrada de eje sólido, salida hueca
Artículo MI #02378811
No. Fabricante S863BR-400K-M1
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
Precio4,956.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    S863BR
  • Par de salida máximo
    7686
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    6
  • Relación
    400:1
  • Peso
    3.80 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Caballos de entrada
    0.67 CV
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de Upc del fabricante
    884107033488
  • Montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de montaje
    Pie
  • RPM de salida
    4.4 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800BR
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107033488

Descripción general

Descripción del fabricante
S863BR-400K REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo