Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteS863BR
- Par de salida máximo7692
- Tamaño de estructura NEMA / IEC6
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación450:1
- Peso83 lb
Details
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada0.59 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107033495
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida3.9 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónTriple
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107033495
Descripción general
Descripción del fabricante
S863BR-450K REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad