Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia6.91 pulg.
- Dimensiones de la carcasa9.04 x 5 x 5.81 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salidaEntrada de 159.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1200 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida3/4 pulg.
- Relación11:1
- Peso3.88 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Caballos de entrada1 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de Upc del fabricante884107033839
- Potencia de entrada máxima2.140 hp a 1750 rpm
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaDerecha
- RPM de salida159 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida440 lb
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107033839