Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSF832BR
- Par de salida máximo864
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180C, B7-140TC
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación18:1
- Peso26 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada1.50 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107033952
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida97 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107033952