Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSF832BR
- Par de salida máximo578
- Tamaño de estructura NEMA / IECB5-56C
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación22:1
- Peso26 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada1 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107033983
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida79 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107033983