Motion
SF832BR-250K-B5-M1

BOSTON GEAR
SF832BR-250K-B5-M1

250:1 Relación ROJA D/R SF832BR , sin base, CONJUNTO "H"
Artículo MI #02378835
No. Fabricante SF832BR-250K-B5-M1
Precio2,274.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SF832BR-250K-B5-M1

250:1 Relación ROJA D/R SF832BR , sin base, CONJUNTO "H"
Artículo MI #02378835
No. Fabricante SF832BR-250K-B5-M1
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
Precio2,274.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    0.21 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    9.04 x 5 x 5.81 pulg.
  • Tamaño de entrada
    5/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 7.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1398 pulg-lbs a 1450 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    3/4 pulg.
  • Relación
    247.500:1
  • Peso
    3.90 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.250 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Capacidad de carga suspendida
    440 lb
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107033990

Descripción general

Descripción del fabricante
SF832BR-250K-B5 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo