Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSF832BR
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación8:1
- Peso26 lb
Details
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107034119
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- UPC_NO884107034119
Descripción general
Descripción del fabricante
SF832BR-8K-B5 REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad