Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSF833BR
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación315:1
- Peso33 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónTriple
- Serie800BR
- UPC_NO884107034249