Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSF842BR
- Par de salida máximo861
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180C, B7-140TC
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación14:1
- Peso31 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada2 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107034386
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida125 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107034386