Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSF842BR
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación18:1
- Peso31 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- UPC_NO884107034430