Motion
SF842BR-40K-B5-M1

BOSTON GEAR
SF842BR-40K-B5-M1

Reductor de velocidad de gusano helicoidal de ángulo recto - Reducción doble, 40:1 relación, entrada de caña de cara C, salida hueca, salida de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #02378895
No. Fabricante SF842BR-40K-B5-M1
Precio2,612.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SF842BR-40K-B5-M1

Reductor de velocidad de gusano helicoidal de ángulo recto - Reducción doble, 40:1 relación, entrada de caña de cara C, salida hueca, salida de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #02378895
No. Fabricante SF842BR-40K-B5-M1
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
Su precio$2,612.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    7.27 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    9.79 x 5.49 x 6.61 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 43.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2534 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1-1/4 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    4.09 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Caballos de entrada
    1 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de Upc del fabricante
    884107034607
  • Potencia de entrada máxima
    1.510 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Derecha
  • RPM de salida
    43 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1770 lb
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800BR
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107034607

Descripción general

Descripción del fabricante
SF842BR-40K-B5 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo