Motion
SF843BR-315K-B5-M1

BOSTON GEAR
SF843BR-315K-B5-M1

Reductor de velocidad - Reducción triple, 315:1 relación, entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #02378916
No. Fabricante SF843BR-315K-B5-M1
Precio3,620.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SF843BR-315K-B5-M1

Reductor de velocidad - Reducción triple, 315:1 relación, entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #02378916
No. Fabricante SF843BR-315K-B5-M1
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
Precio3,620.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    SF843BR
  • Par de salida máximo
    2238
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    B5-56C
  • Relación
    315:1
  • Peso
    4.14 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Caballos de entrada
    0.33 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de Upc del fabricante
    884107034850
  • Montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de montaje
    Pie
  • RPM de salida
    5.6 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800BR
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107034850

Descripción general

Descripción del fabricante
SF843BR-315K-B5 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"