Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSF852BR
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación140:1
- Peso35 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- UPC_NO884107035017
Descripción general
Descripción del fabricante
SF852BR-140K-B5 REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad