Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSF852BR
- Par de salida máximo3086
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210C, B9-180TC
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación22:1
- Peso38 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada5.00 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107035123
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida79 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107035123