Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSF853BR
- Par de salida máximo4756
- Tamaño de estructura NEMA / IECB5-56C
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación200:1
- Peso43 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada1 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107035499
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida8.8 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónTriple
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107035499
Descripción general
Descripción del fabricante
SF853BR-200K-B5 REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad