Motion
SF853BR-315K-B5-M1

BOSTON GEAR
SF853BR-315K-B5-M1

Caja de engranajes de gusano helicoidal de ángulo recto - Reducción triple, 315:1 relación, entrada de caña de cara C, entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, salida de 1.3750 pulg.
Artículo MI #02378980
No. Fabricante SF853BR-315K-B5-M1
Precio4,329.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SF853BR-315K-B5-M1

Caja de engranajes de gusano helicoidal de ángulo recto - Reducción triple, 315:1 relación, entrada de caña de cara C, entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, salida de 1.3750 pulg.
Artículo MI #02378980
No. Fabricante SF853BR-315K-B5-M1
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
Precio4,329.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SF853BR
  • Par de salida máximo
    5252
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    B5-56C
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    315:1
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Caballos de entrada
    0.75 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107035536
  • Montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de montaje
    Pie
  • RPM de salida
    5.6 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800BR
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107035536

Descripción general

Descripción del fabricante
SF853BR-315K-B5 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"