Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSF853BR
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación900:1
- Peso43 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónTriple
- Serie800BR
- UPC_NO884107035604