Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricanteSF862BR
- Par de salida máximo5252
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180C, B7-140TC
- Relación100:1
- Peso4.37 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Caballos de entrada2 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de Upc del fabricante884107035611
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida17 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107035611