Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricanteSF862BR
- Par de salida máximo6049
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180C, B7-140TC
- Relación160:1
- Peso4.40 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Caballos de entrada1.50 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de Upc del fabricante884107035741
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida10 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107035741