Motion
SF862BR-212K-B5-M1

BOSTON GEAR
SF862BR-212K-B5-M1

Reductor de velocidad de gusano helicoidal de ángulo recto - Reducción doble, 212:1 relación, entrada de caña de cara C, salida hueca, salida de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #02379006
No. Fabricante SF862BR-212K-B5-M1
Price$3,848.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SF862BR-212K-B5-M1

Reductor de velocidad de gusano helicoidal de ángulo recto - Reducción doble, 212:1 relación, entrada de caña de cara C, salida hueca, salida de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #02379006
No. Fabricante SF862BR-212K-B5-M1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,848.18/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Center Distance  
    8-3/4 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    12.29 x 6.71 x 9.43 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    862
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 8.200 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    7700 pulg-lbs a 690 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1-1/2 pulg.
  • Relación
    212:1
  • Peso
    4.40 lb

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Caballos de entrada
    1 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de Upc del fabricante
    884107035796
  • Potencia de entrada máxima
    8.200 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Derecha
  • RPM de salida
    8.2 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1730 lb
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800BR
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107035796

Descripción general

Descripción del fabricante
SF862BR-212K-B5 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo