Especificaciones
Dimensions
- Center Distance8-3/4 pulg.
- Dimensiones de la carcasa12.29 x 6.71 x 9.43 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante862
- RPM máximas de salidaEntrada de 7.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo7770 pulg-lbs a 690 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1-1/2 pulg.
- Relación250:1
- Peso4.40 lb
Details
- País de origenEE. UU.
- Caballos de entrada1 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de Upc del fabricante884107035826
- Potencia de entrada máxima7.000 hp a 1750 rpm
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaDerecha
- RPM de salida7 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1730 lb
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107035826
Descripción general
Descripción del fabricante
SF862BR-250K-B5 REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad