Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSF862BR
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación25:1
- Peso80 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- UPC_NO884107035833