Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSF862BR
- Par de salida máximo4692
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210C, B9-180TC
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación50:1
- Peso80 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada3.00 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107035949
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida35 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107035949