Motion
SF862BR-90K-B7-M1

BOSTON GEAR
SF862BR-90K-B7-M1

Reductor de velocidad de gusano helicoidal de ángulo recto - Reducción doble, 90:1 relación, entrada de caña de cara C, salida hueca, salida de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #02379030
No. Fabricante SF862BR-90K-B7-M1
Precio3,848.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SF862BR-90K-B7-M1

Reductor de velocidad de gusano helicoidal de ángulo recto - Reducción doble, 90:1 relación, entrada de caña de cara C, salida hueca, salida de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #02379030
No. Fabricante SF862BR-90K-B7-M1
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
Su precio$3,848.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    8-3/4 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    12.29 x 6.71 x 9.43 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    862
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 19.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    7555 pulg-lbs a 1160 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC, 180C
  • Tamaño de salida
    1-1/2 pulg.
  • Relación
    90:1
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Caballos de entrada
    2 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de Upc del fabricante
    884107036045
  • Potencia de entrada máxima
    3.050 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Derecha
  • RPM de salida
    19 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1730 lb
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800BR
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107036045

Descripción general

Descripción del fabricante
SF862BR-90K-B7 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo