Motion
30268543

BOSTON GEAR
30268543

560:1 Relación ROJA SF863BR-T/R, sin base, CONJUNTO "H"
Artículo MI #02379052
No. Fabricante 30268543
Precio4,956.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
30268543

560:1 Relación ROJA SF863BR-T/R, sin base, CONJUNTO "H"
Artículo MI #02379052
No. Fabricante 30268543
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
Precio4,956.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    1.16 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    16 x 6.71 x 9.43 pulg.
  • Tamaño de entrada
    5/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    863
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 3.100 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    7520 pulg-lbs a 690 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1-1/2 pulg.
  • Relación
    589.250:1
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.550 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Capacidad de carga suspendida
    1730 lb
  • Reducción
    Triple
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107036267

Descripción general

Descripción del fabricante
SF863BR-560K-B5 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"